SUPPORTO SF40EC

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF40EC
Rubix:999180400115774
Produttore:SF40EC R
EAN:00747023029181
SUPPORTO SF40EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SF40EC


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF40EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno40 mm
Larghezza56,62 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Altezza130,2 mm
Lunghezza130,2 mm
Seriesf.ec
Larghezza totale del cuscinetto101,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno101,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione