Riferimenti
Asahi:UCFL 204
Rubix:170000000380295
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 33,3 mm |
| Diametro esterno | 113 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
