0008715080000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RATY30-XL
Rubix:160000000403779
Produttore:0008715080000
EAN:4012802796025
0008715080000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008715080000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY30-XL


Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza112,7 mm
Lunghezza112,7 mm
Serieraty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno112,7 mm
23,35 IVA esclusa
/ Unità
28,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore