Riferimenti
NSK:UCF214D1
Rubix:170000000779160
Produttore:UCF214D1 X AS3S5
EAN:00029176579790


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 152 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF214
La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.
Punti di forza
-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Applicazioni
Applicazione della macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 70,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 152 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa (ht200), cuscinetto in acciaio (gcr15) |
| Altezza | 75,4 mm |
| Lunghezza | 193 mm |
| Serie | ucf2 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Bloccaggio | 30,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62275 N |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Peso | 6,283 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione