Riferimenti
SKF:FYTWK 25 YTH
Rubix:160000000408314
Produttore:443865
EAN:07316574924455


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 124 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 25 YTH
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 311,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 124 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | composito |
| Altezza | 38,8 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Serie | fytwk |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12,3 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 33,74 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore