SOPPORTO UCFC 218

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCFC 218
Rubix:999201211001324
Produttore:UCFC 218
EAN:7316579542944
SOPPORTO UCFC 218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 218


Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi

Applicazioni

Movimentazione dei materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio220 mm
Materialeghisa
Altezza78,3 mm
Lunghezza265 mm
Serieucfc
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95600 N
Diametro esterno160 mm
€ 241,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione