0009402320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TCJ50-XL-N
Rubix:170000000703573
Produttore:0009402320000
EAN:4064327886125
0009402320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009402320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ50-XL-N


Unità di supporto TCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza66,2 mm
Lunghezza143 mm
Serietcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto143 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno143 mm
81,38 IVA esclusa
/ Unità
99,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore