SUPPORTI FLANGIATI MSF60 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF60
Rubix:999250617005644
Produttore:MSF60 R
EAN:00747023013647
SUPPORTI FLANGIATI MSF60 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza47,6 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF60 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF60 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 60 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6160 g
Diametro interno60 mm
Larghezza47,6 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Materialeghisa
Altezza187,6 mm
Lunghezza187,6 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto155,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno155,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione