0008440040000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCSMF20-XL
Rubix:160000000403417
Produttore:0008440040000
EAN:4012802786873
0008440040000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008440040000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF20-XL


Unità di supporto RCSMF, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, anello smorzatore in gomma, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio in lamiera
Altezza36,2 mm
Lunghezza114 mm
Seriercsmf..-xl
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno114 mm
€ 34,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore