SOPPORTO FYTJ 40 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTJ 40 TF
Rubix:160000000408118
Produttore:89613
EAN:7316570225693
SOPPORTO FYTJ 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza175 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 40 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,7x175x80 mm
Peso1556,2 g
Diametro interno40 mm
Larghezza175 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Materialeghisa
Altezza51,2 mm
Lunghezza100 mm
Seriefytj
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno51,8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 39,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore