SUPPORTI FLANGIATI SFT50 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT50
Rubix:999250617005573
Produttore:SFT50 R
EAN:00747023027811
SUPPORTI FLANGIATI SFT50 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT50 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT50 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2500 g
Diametro interno45 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Altezza188,9 mm
Lunghezza115,9 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto115,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno115,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione