0096277070000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ50-XL-N-FA125-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJ50-XL-N-FA125-I
Rubix:170000000705162
Produttore:0096277070000
EAN:4012802810288




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0096277070000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ50-XL-N-FA125-I
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Altezza | 143 mm |
| Lunghezza | 143 mm |
| Serie | rcj-fa125 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 143 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione