0821988370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC206-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UCFC206
FAG:UCFC206-J7
Rubix:160000000452876
Produttore:0821988370000
EAN:4054366899286
0821988370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC206-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821988370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC206-J7


Unità di supporto flangiato UCFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno30 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialein ghisa
Altezza32,2 mm
Lunghezza125 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno38,1 mm
Peso1,253 kg
Forma costruttivaflangia pilotata a quattro bulloni, bloccaggio con vite di fermo (non a espansione / fisso)
Codice doganale84832000
€ 28,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione