SOPPORTO UCFL 204/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFL 204/H
Rubix:999210825056350
EAN:07316579751766
SOPPORTO UCFL 204/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 204/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Ampia varietà di forme dell'alloggiamento, materiali dell'alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Lunghezza113 mm
Larghezza totale del cuscinetto33,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
€ 15,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore