SOPPORTO Y/UCF 205/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCF 205/H
Rubix:999190200029310
Produttore:UCF 205/H
EAN:7316577849748
SOPPORTO Y/UCF 205/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCF 205/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza35,8 mm
Serieucf
Diametro esterno52 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione