SOPPORTO FY 35 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 35 TR
Rubix:160000000408263
Produttore:6344
EAN:7316570633764
SOPPORTO FY 35 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza34,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 35 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x118x70 mm
Peso1350 g
Diametro interno35 mm
Larghezza34,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno118 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 60,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione