0971012490000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY25-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTY25-TV-VA-FD
Rubix:999221130039752
Produttore:0971012490000
EAN:4064327628770
0971012490000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY25-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0971012490000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY25-TV-VA-FD


Cuscinetto a flangia con 2 fori, dotato di un cuscinetto autolivellante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di fermo. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi.FD : grasso lubrificante idoneo per alimenti NSF H1TV : plastica PBT rinforzata con fibra di vetro, biancaVA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Materiale certificato per uso alimentare, facile da pulire. Autolivellamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.

Applicazioni

Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con elevati requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per le custodie in plastica e da -20°C a +100°C per le custodie in acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeplastica
Seriercjty..-tv-va-fd
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno130 mm
100,08 IVA esclusa
/ Unità
122,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione