SOPPORTO FYJ 30 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 30 TF
Rubix:160000000408091
Produttore:6426
EAN:7316570111491
SOPPORTO FYJ 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 30 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,2x108x60 mm
Peso1036,5 g
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeghisa
Altezza40,2 mm
Lunghezza108 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Diametro esterno39,7 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
28,05 IVA esclusa
/ Unità
34,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore