Riferimenti
SKF:F2BC 50M-TPZM
Rubix:999190200028896
EAN:07316577848925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BC 50M-TPZM
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 51,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | acciaio del cuscinetto |
| Altezza | 199 mm |
| Lunghezza | 107 mm |
| Serie | bluerange |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione