0823120600000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC216-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCFC216
FAG:UCFC216-J7
Rubix:160000000452886
Produttore:0823120600000
EAN:4054366901361


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 240 mm |
| Interasse del fissaggio | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 0823120600000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC216-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 240 mm |
| Interasse del fissaggio | 200 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 42 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 82,8 mm |
| Bloccaggio | 33,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Diametro esterno | 82,6 mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Forma costruttiva | flangiato rotondo a quattro fori con giunto a vite |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore