UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.218

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFC218
Rubix:999220321077873
Produttore:893607
EAN:3660338460654
UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio155,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.218


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio155,5 mm
Materialeghisa
Altezza78,3 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto96 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Diametro esterno265 mm
Peso13,5 kg
€ 79,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore