0822800530000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC214-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCFC214
FAG:UCFC214-J7
Rubix:160000000452884
Produttore:0822800530000
EAN:4054366900968


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
Dettagli del prodotto : 0822800530000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC214-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6630 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 215 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 61,4 mm |
| Lunghezza | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Peso | 6,63 kg |
| Forma costruttiva | flangia pilotata a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione