0008317270000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ50-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTZ50-XL
Rubix:160000000403627
Produttore:0008317270000
EAN:4064327885227
0008317270000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008317270000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ50-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Altezza190 mm
Lunghezza190 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto62,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno69 mm
€ 82,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore