Riferimenti
SKF:FY 1.15/16 TF
Rubix:160000000408418
Produttore:63350
EAN:7316577748744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,213 mm |
|---|---|
| Larghezza | 66,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 1.15/16 TF
Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66,6x143x49,21 mm |
|---|---|
| Peso | 2336 g |
| Diametro interno | 49,213 mm |
| Larghezza | 66,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | ghisa |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 60,6 mm |
| Lunghezza | 143 mm |
| Serie | fy |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Bloccaggio | 14 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata e bloccaggio con viti di pressione (grub screws) |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione