SOPPORTO FYTB 15 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 15 TF
Rubix:160000000408105
Produttore:6465
EAN:7316570576641
SOPPORTO FYTB 15 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 15 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32,9x98,5x30 mm
Peso342,5 g
Diametro interno15 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza98,5 mm
Lunghezza57 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno98,5 mm
Peso0,343 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
25,35 IVA esclusa
/ Unità
30,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore