Riferimenti
NSK:UCF207D1
Rubix:999180300058287
Produttore:UCF207D1 N
EAN:00029176579707


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 117 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF207
La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.
Punti di forza
-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Applicazioni
Applicazione della macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1470 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 117 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 42,9 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Serie | ucf2 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione