0947305390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ60-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTZ60-XL
Rubix:999210820053426
Produttore:0947305390000
EAN:4054372939440
0947305390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza42 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947305390000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ60-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza42 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza238 mm
Lunghezza138 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto76,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno84 mm
127,92 IVA esclusa
/ Unità
156,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione