SUPPORTO SFT25

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT25
Rubix:999180400115821
Produttore:SFT25 R
EAN:00747023027392
SUPPORTO SFT25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza38,84 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SFT25


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT25 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Diametro interno25 mm
Larghezza38,84 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza125,5 mm
Lunghezza70 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno70 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione