0971013200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT40-TV-VA-FD
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJT40-TV-VA-FD
Rubix:999221130039756
Produttore:0971013200000
EAN:4064327628817




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 144 mm |
Dettagli del prodotto : 0971013200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT40-TV-VA-FD
Supporto con 2 fori, dotato di un cuscinetto autoallineante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di regolazione. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi. FD : grasso alimentare NSF H1TV : plastica PBT bianca, rinforzata con fibra di vetro VA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione
Punti di forza
Materiale certificato per alimenti, facile da pulire. Autoallineamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.
Applicazioni
Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per involucri in plastica e da -20°C a +100°C per involucri in acciaio inossidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 144 mm |
| Materiale | plastica |
| Serie | rcjt..-tv-va-fd |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18140 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29520 N |
| Diametro esterno | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione