SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.208

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFLE208
Rubix:999250616004211
EAN:3413529527298
SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.208


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con prigionieri filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie JIS e ISO in design monoblocco
-Coperture protettive rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Progettato per l'industria agricola, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità risultano problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti di SNR offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molti altri.
Il portfolio SNR Le offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della Sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)177x109x55 mm
Peso1674 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Serieucfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,64 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione