Riferimenti
SKF:Y/UKFC 206 K/H
Rubix:999190200029400
Produttore:UKFC 206 K/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKFC 206 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 32,5 mm |
| Lunghezza | 125 mm |
| Serie | ukfc |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore