0822519750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC213-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UCFC213
FAG:UCFC213-J7
Rubix:160000000452883
Produttore:0822519750000
EAN:4054366900692
0822519750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC213-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza5,1 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822519750000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC213-J7


Unità di supporto flangiato UCFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5470 g
Diametro interno65 mm
Larghezza5,1 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Materialealloggiamento in ghisa grigia (ghisa a scaglie) con rivestimento durotect bs; inserto del cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza205 mm
Lunghezza205 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto5,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio170 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno205 mm
Peso5,47 kg
Forma costruttivaflangia tonda a 4 bulloni (unità flangia tonda a quattro fori) con viti di bloccaggio / viti di fermo nell'anello interno
Codice doganale84832000
€ 113,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore