Riferimenti
SKF:UKFC 210 K/H
Rubix:999210825056407


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37 mm |
| Interasse del fissaggio | 97,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKFC 210 K/H
Unità a cuscinetti a sfere flangiate costituite da un cuscinetto inserto montato in una carcassa in materiale composito o in metallo fuso che può essere avvitata alla parete o alla struttura di una macchina. Oltre a essere parte di un'unità, alcune carcasse flangiate per cuscinetti inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF include unità a cuscinetti a sfere conformi a diversi standard industriali, soddisfacendo molti requisiti riguardo alle disposizioni dei fori di fissaggio e ai meccanismi per il bloccaggio sull'albero.
Punti di forza
•Pronte per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme delle carcasse, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e bassa vibrazione
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme delle carcasse, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e bassa vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37 mm |
| Interasse del fissaggio | 97,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40,75 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Peso | 2,75 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore