0947296970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF50-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCF50-XL
Rubix:999210820053422
Produttore:0947296970000
EAN:4054372845260
0947296970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947296970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF50-XL


Unità di supporto PCF, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza143 mm
Lunghezza143 mm
Seriepcf..-xl
Larghezza totale del cuscinetto51,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno143 mm
62,58 IVA esclusa
/ Unità
76,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione