0009512770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY20-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCJY20-XL-N
Rubix:160000000403345
Produttore:0009512770000
EAN:4012802823844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 86 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009512770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY20-XL-N
Unità di supporto PCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 86 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 86 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diametro esterno | 86 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione