SOPPORTO F2BESS 104S-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F2BESS 104S-CPSS-DFH
Rubix:999201211001219
EAN:07316579306898
SOPPORTO F2BESS 104S-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Larghezza34,3 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BESS 104S-CPSS-DFH


Unità cuscinetto a sfere flangiate formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in metallo fuso o materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, alcuni supporti flangiati per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Ampia varietà di forme dell'alloggiamento, materiali dell'alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno31,75 mm
Larghezza34,3 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza62,4 mm
Lunghezza130 mm
Larghezza totale del cuscinetto31,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione