0008569320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:TCJT35-XL-N
Rubix:160000000403663
Produttore:0008569320000
EAN:4012802799033
0008569320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008569320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT35-XL-N


Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PCJT viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Serietcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto53,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno55 mm
53,58 IVA esclusa
/ Unità
65,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione