Riferimenti
SKF:FY 65 TF
Rubix:160000000408088
Produttore:6392
EAN:7316577036513


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 149,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 65 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73,7x187x130 mm |
|---|---|
| Peso | 4868 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 52,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 149,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore