SUPPORTI FLANGIATI UCFL.206

Cuscinetto UCFL 206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFL206
Rubix:999250616004281
EAN:3413529508556
SUPPORTI FLANGIATI UCFL.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetto radiale a sfere con vite/e di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie a corpo unico JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematici e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: Grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione grazie a superfici zincate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x85x45 mm
Peso923 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeghisa
Serieucfl200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,89 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione