SOPPORTO FY 30 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 30 WF
Rubix:160000000408271
Produttore:63430
EAN:7316570187922
SOPPORTO FY 30 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 30 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50,1x108x30 mm
Peso1117 g
Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto48,4 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno108 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 43,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione