0009459430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO40-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RMEO40-XL
Rubix:170000000703597
Produttore:0009459430000
EAN:4012802803259
0009459430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO40-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza54,6 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009459430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO40-XL


Unità di supporto RMEO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza54,6 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Materialeghisa
Altezza194 mm
Lunghezza194 mm
Seriermeo..-xl
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
Diametro esterno194 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,74 IVA esclusa
/ Unità
131,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione