0808215450000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL206-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJTY30-JIS
FAG:UCFL206-J7
Rubix:160000000452860
Produttore:0808215450000
EAN:4047643247672


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808215450000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL206-J7
Unità di supporto flangiato UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 916 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 40,2 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diametro esterno | 40,2 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore