0009502970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJY40-XL-N
Rubix:160000000403349
Produttore:0009502970000
EAN:4012802824186
0009502970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009502970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY40-XL-N


Unità di supporto PCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza130 mm
Seriepcjy..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto52,95 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno110 mm
41,86 IVA esclusa
/ Unità
51,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore