Riferimenti
SKF:UCFC 213/H
Rubix:999210825056349
EAN:7316579752459


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 213/H
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore