0096411300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ20-XL-N
Rubix:160000000403904
Produttore:0096411300000
EAN:4012802809343
0096411300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096411300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza86 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto45,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno33 mm
€ 29,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione