Riferimenti
RHP:LFTC35
Rubix:999250617005505
Produttore:LFTC35 R
EAN:00747023004041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 125 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC35 RHP
I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
Punti di forza
-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Applicazioni
Applicazioni ostili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 125 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 37,8 mm |
| Lunghezza | 93 mm |
| Serie | lftc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Peso | 1,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione