0008580050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:LCJT20-XL-N
Rubix:160000000403653
Produttore:0008580050000
EAN:4012802798050
0008580050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008580050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT20-XL-N


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza112 mm
Lunghezza112 mm
Serielcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto45,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno112 mm
34,42 IVA esclusa
/ Unità
41,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione