SOPPORTO FY 55 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 55 TR
Rubix:160000000408267
Produttore:63455
EAN:7316571180687
SOPPORTO FY 55 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza47,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 55 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64,4x162x110 mm
Peso3430 g
Diametro interno55 mm
Larghezza47,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Diametro esterno162 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
122,69 IVA esclusa
/ Unità
149,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione