SOPPORTO FYTJ 30 TF
Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:FYTJ 30 TF
Rubix:160000000408116
Produttore:89611
EAN:7316570067613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 148 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 30 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40,7x148x60 mm |
|---|---|
| Peso | 874 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 40,2 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Serie | fytj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 39,7 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore