0008578070000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:LCJT40-XL-N
Rubix:160000000403657
Produttore:0008578070000
EAN:4012802798135
0008578070000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008578070000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT40-XL-N


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza172 mm
Lunghezza172 mm
Serielcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto34,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno58 mm
€ 61,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione